- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 表面 抵抗 測定 器のおすすめ人気ランキング
表面 抵抗 測定 器のおすすめ人気ランキング
2025/12/02更新289件の「表面 抵抗 測定 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「表面抵抗値 測定器」、「静電気テスター」、「チャージプレート」などの商品も取り扱っております。
簡単操作の小型表面抵抗計。床、作業台、導電性素材や帯電防止素材の表面抵抗率(Ω/sq)、表面から接地までの抵抗値(Ω)、2点間表面抵抗値(Ω)が測定できます。9V(006P)乾電池使用のコンパクトサイズ。ボタンを押すだけの簡単測定。測定結果は3色LEDですばやく視認てきます。
測定範囲
(表面抵抗率、表面~接地抵抗/2点間抵抗)103~1012Ω/sq
付属品
接地線 2本
トラスコ品番
838-5035
電圧(V)
9
定格電圧(V)
9(006P 乾電池)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×96×26
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価
測定範囲
9×102Ω以上、2×1012Ω以下
仕様
オートパワーオフ機能付
トラスコ品番
827-9577
セット内容
布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個、アース線
幅(mm)
130
質量(kg)
5.1
高さ(mm)
170
奥行(mm)
290
電源
アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)
電池寿命
1000回以上(35秒オフモード時)
確度
±10%(使用環境範囲による)
印加電圧(V)
対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
校正証明書
一般校正
1セット
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
手軽に表面抵抗(点間抵抗)の日常点検が行える
作業表面や保管棚等の導電性カラーマットの表面抵抗管理に便利な電極内蔵
タイプのチェッカーです。
RCJS-5-1に照らした点間抵抗の簡易チェックができます。
測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。
質量(g)
160(電池含まず)
電源
積層(6LR61/6LF22)電池×1付
表示
(LOW)Rp<1×104Ω、(PASS)1×104Ω≦Rp<1×1010Ω ※PASSでブザーが発音します。(HIGH)1×1010Ω≦Rp
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×27×135(突起部含まず)
電池寿命
1500回以上
確度
±10%
印加電圧(V)
10V(測定対象物が1×106Ω未満のとき)、100V(測定対象物が1×106Ω以上のとき、自動で切り替わります)
アズワン品番
64-5104-98
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
F-109-1と電極F-101のセット品です。
キャリングケースF-109-3が付いており、持ち運びに便利です。
用途静電気対策製品の性能評価
測定範囲
9×102Ω以上、2×1012Ω以下
仕様
オートパワーオフ機能付
トラスコ品番
827-9573
セット内容
布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個(F-101)、アース線
幅(mm)
130
高さ(mm)
170
奥行(mm)
290
電源
アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)
電池寿命
1000回以上(35秒オフモード時)
確度
±10%(使用環境範囲による)
印加電圧(V)
対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
1セット
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
F-109と組み合わせることで、抵抗値測定が行える簡易的な電極。
定期点検の間などに行う日常点検に最適です。
付属品
コード(15cm)、ゴムバンド付
質量(g)
80
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×68×15
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1台
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
マット間の表面抵抗を測定する際に必ず必要となるプロープです。
仕様
19787表面抵抗測定器専用のプロープ
質量(kg)
2.27
1セット(2個)
¥39,980
税込¥43,978
30日以内出荷
1台
¥79,980
税込¥87,978
30日以内出荷
合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計
RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。
測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで
幅広いアイテムに対応しています。
閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や
規格値など用途に合わせてご使用いただけます。
直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。
測定結果はSDカードに保存出来、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です。
また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を
付加できます。
測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。
本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。
2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式)
ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、
5秒後に自動OFFします。
用途静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に
仕様
【判定機能範囲】閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)、閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×105Ω≦R≦3.49×107Ω、閾値固定2(履物):PASS 1.00×105Ω≦R≦9.99×107Ω、閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×102Ω~9.99×1010Ω)≦R≦(9.00×102Ω~9.99×1010Ω)
付属品
電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース付
質量(kg)
6.4(本体:715g、電極:2.3kg(1個))
測定範囲
9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下
外形寸法(mm)
電極:79Φ×110(導電パット部:63.5Φ)
電源
充電池内蔵(ニッケル水素電池)
連続使用時間
約90分
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:135×68×236(突起部含まず)、キャリングケース:400×200×200
記録媒体
SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)
確度
±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%)
印加電圧(V)
10V(固定)、100V(固定)、10V・100V(自動切換)(自動切換:100V(対象物が1.00×106Ω以上のとき)、10V(対象物が1.00×106Ω未満のとき))
1個
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
電子機器製造や取り扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性か判定します。測定電圧を自動的に10Vから100Vに切り替えます。
用途電子機器の製造や取扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性かを判断します。
トラスコ品番
171-7522
セット内容
デジタル表面抵抗測定器 x 1、テスト用リード線、1.53m x 2、2.27kg 電極 x 2、電極スペーサー、25.4cm x 1、電極スペーサー、91.4cm x 1
幅(mm)
100
材質/仕上
プラスチック
質量(kg)
5.9
測定範囲
1.0×103Ω以上、1.0×1012Ω以下
高さ(mm)
210
奥行(mm)
32
電源
単3形アルカリ乾電池(付属)
1セット
¥269,800
税込¥296,780
9日以内出荷
JIS C1302-2002に準拠した安全設計のデジタル絶縁抵抗計です。
オールインワン ケース一体型 防塵防滴(IP54規格)設計。
3レンジ切替式/バックライト付大型液晶表示/最後の測定値を自動ホールド機能が付いてます。
用途設備メンテナンス
種別
デジタル絶縁抵抗計
表面抵抗測定に必要なものが全てセットになっています。
小型軽量で、持ち運びやすいキャリングケース付きです。
表面抵抗の測定と同時に温度・湿度の測定もできます。
IEC61340-4-1基準のプローブが付属しています。
点間抵抗、接地間抵抗、体積抵抗測定ができます。
RoHS、CE対応
用途静電気対策マット、床の表面抵抗値の計測に。
トラスコ品番
143-7318
セット内容
プローブ2個、本体接地用のカールコード1本、抵抗測定用のカールコード2本、ワニ口クリップ1個、アリゲータクリップ大1個、金属板(サイズ142×67 mm)1枚、キャリングケース1個、9V電池(006P型マンガン乾電池)1個、取扱説明書
幅(mm)
101.5
材質/仕上
本体:樹脂(ABS) 、プローブ:鉄
測定範囲
1.0×10^3~2.0×10^12Ω(Ω/□)
高さ(mm)
190
質量(g)
340
奥行(mm)
54.7
電源
LCD3桁 (□.□□ e□□) ex.: 3.14 e10 → 3.14×10^10
表示部
100V (R≧1.0×10^6 ΩまたはΩ/□)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
電子工場などで、定期点検の必要がある静電気対策品の測定が簡単に行えます
静電気対策の規格(RCJS,JIS,IEC,ANSI)に対応
規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドするモードと、常時測定モードの2機能搭載
※出荷時は常時測定モード
常時測定モード・・・測定開始から35秒後に自動OFF
ホールドモード・・・測定開始から15秒後に数値を固定し、記録が取りやすいよう5秒間表示した後、自動OFF
測定範囲
9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下
仕様
確度保証範囲:1.00×103Ω以上、1.00×1012Ω以下
印加電圧(V)
対象物が1.00×106Ω未満のとき・・・10±5%、対象物が1.00×106Ω以上のとき・・・100±5%(自動切り替わり)
確度
±10%(1.00×1011Ω以上は±20%)
電源
積層(6LR61/6LF22)電池×1
電池寿命
1000回以上(常時測定モード時)
使用環境
60%RH以下(結露なきこと)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×40×170(突起物含まず)
質量(g)
300(電池含まず)
セット内容
本体、保護ケース、電極×2、接続コード(白)、接続コード(灰)、ワニ口クリップ×2、アース線、取扱説明書、収納ケース、アルカリ9V電池×1本
電極
外形寸法:Φ79×110mm、導電パット:Φ63.5mm、抵抗:2つの電極の点間抵抗800Ω以下、質量:1個あたり2.3kg
サービス分類
レンタル
ロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測可能。
明るく大きな液晶。簡単なボタン操作。測定モードがわかるMODE表示。変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。センサーのエラー表示機能つき。
測定距離(mm)
30(被測定物と検出部間)
測定電位範囲
通常モード/10V~19.99kV。I.Bモード/1V~1999V
仕様
表示データ更新頻度/0.5秒に一回。バッテリーチェック/表示部に残量表示
付属品
専用アース線、9V電池、収納ソフトケース、ストラップ
質量(g)
230(電池を含む)
電源(V)
DC9(アルカリ角型乾電池)
角度(°)
(ヘッド部回転角度)180(各45°でホールド)
表示部
バックライト内蔵LCD表示
モード切替
MODEボタンにて切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×22×138
測定距離調整
赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm)
検出方法
(信号)振動式チョッパ方式
極性表示
+極性、-極性表示
動作温度(℃)
0~40
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
色別のLED表示:指数範囲をLEDで示すことによってESD管理製品を素早くチェックできます。
用途金メッキ、導電性ゴム付きバネ式ピン:小さな表面や平らでない表面でも安定した接触を維持します。
質量(kg)
0.23
1台
¥119,800
税込¥131,780
12日以内出荷
【特長その1:性能】
卓上型の精度性能を実現
ECは5点校正まで行えます
0.000μS/cm~400mS/cm(表示は1000μS/cmまで)の測定範囲を持ち、様々な用途に対応
USP<645>(米国薬局方)の基準に基づいた測定機能を備えており、純水超純水の測定も可能
PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属
測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属
GLP機能により前回の校正情報を確認
【特長その2:強さ】
野外使用に適した機能を装備
IP67の防水機能
人間工学に基づいたデザイン
標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単
すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計
野外使用に便利なバックライト機能
約100時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
セット内容
本体、EC電極(HI763133)、1413μS/cm・111.8mS/cm標準液(230ml×各1)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース
寸法(mm)
185×93×35.2
測定範囲
(EC)0.001~9.999μS/cm*;10.00~99.99μS/cm;100.0~999.9μS/cm。3.00~29.99mS/cm、30.0~200.0mS/cm、。100.0~1000.0mS/cm(400.0mS/cm以上は温度補償なし)。(TDS)0.00~99.99mg/L(ppm);100.0~999.9mg/L(ppm)。1.000~9.999g/L(ppt);10.00~99.99g/L(ppt)。100.0~400.0g/L(ppt)(温度補償なし)。(抵抗率)1.0~99.9Ω・cm;100~999Ω・cm;1.00~9.99KΩ・cm;10.0~99.9KΩ・cm。100~999KΩ・cm;1.00~9.99MΩ・cm;10.0~100.0MΩ・cm*。(塩分)%NaCL:0.0~400.0%;実用塩分単位:0.01~42.00PSU;海水の塩分:0.00~80.00ppt。(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F
質量(g)
400
電源
1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約100時間(バックライト未使用時)
温度(℃)
(参照)15、20、25℃
精度
(EC)測定値の±1%±0.01μS/cmまたは1digitの大きい方。(TDS)測定値の±1%±0.05ppmまたは1digitの大きい方。(抵抗率)測定値の±1%±10Ωまたは1digitの大きい方。(塩分)測定値の±1%。(温度)±0.2℃;±0.4°F
温度補償
温度補償なし、直線補正(-20.0~120.0℃)、非直線補正(0~36℃)ISO/DIS7888に準拠
電源自動OFF
5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能
校正
(EC)自動で5点校正まで可能。(塩分)%での1点校正(HI7037標準液)、その他はEC校正による。(温度)1点または2点校正
使用液
(EC/使用可能な標準液)0.00μS/cm、84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)。5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)
データメモリ
手動保存:400データまで、自動保存:5、10、30秒、1、2、5、10、15、30、60、120、180分(最大1000データ)
使用環境
0~50℃(32~122°F)、100%RH
測定モード
自動範囲設定、自動終点、測定範囲の固定
温度係数
0.00~10.00%/℃の間で調節可能
検出単位
(EC)0.001μS/cm*;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm。(TDS)0.01ppm;0.1ppm;0.001g/L;0.01g/L;0.1g/L。(抵抗率)0.1Ω・cm;1Ω・cm;0.01KΩ・cm;0.1KΩ・cm;1KΩ・cm;0.01MΩ・cm;0.1MΩ・cm*。(塩分)0.1%;0.01PSU;0.01ppt。(温度)0.1℃;0.1°F
電極
(EC)HI763133(温度センサー内蔵4極式導電率電極1.5mケーブル)
防水仕様
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
PC接続
Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属
コンパクトな軽量設計です。見やすいデジタル表示(3桁7セグメント)です。ワイドな測定レンジで様々な用途に対応します。電池の消耗をLED表示で知らせます。
測定範囲(Ω)
10^4~10^12
寸法(mm)
90×80×50
電源
DC9V乾電池(付属)
消費電流(mA)
1.5
電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。
非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。
表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。
用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。
基板・液晶パネル等の電位分布の測定。
その他比較的帯電量が少ない物の測定。